| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-31031120 Herst.-Nr.: BS75520-SLR EAN/GTIN: 4017538060167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ - Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, - Material Kabel: PVC - Kabelschirmung: U/FTP - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat7 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Frequenz | 600 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |