Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
NETGEAR M4300-28G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-31165278
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
GSM4328S-100NES
EAN/GTIN:
606449110104
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
Weltweit erste 1G- und 10G-Virtual-Chassis-Plattform mit 10G-Stacking, konzipiert für den Netzwerkrand (Edge) und den Netzwerkkern (Core) von Klein- und mittelständischen Unternehmen. Die M4300-Reihe skaliert von 24 Gigabit-Ports bis hin zu 10GbE auf 48 Ports, um zuverlässige, Spine-and-Leaf- und Edge-to-Core-Konnektivität für Unified-Wired-and-Wireless-Netzwerke bereitzustellen.
Die NETGEAR M4300 Stackable Switch-Reihe liefert kosteneffiziente L2/L3/L4- und IPv4/IPv6-Dienste für den Netzwerkrandbereich (Edge) und den Netzwerkkern (Core) von Klein- und mittelständischen Unternehmen, mit unerreicht einfacher Handhabung: 10-Gigabit-Modelle lassen sich nahtlos stapeln mit 1-Gigabit-Modellen innerhalb der Reihe, was Line-Rate-Spine-and-Leaf-Stacking-Topologien ermöglicht. Non-Stop-Forwarding (NSF)-Virtual-Chassis-Architekturen sorgen für erweiterte Hochverfügbarkeit (HA) mit Hitless Failover im Stapel. Zwei redundante Stromversorgungsmodule bei den Modellen mit voller Breite tragen zum Business Continuity Management bei. Das Layer-3-Feature-Set enthält standardmäßig statisches, dynamisches und policy-basiertes Routing. Die NETGEAR M4300 Switch-Reihe ist perfekt geeignet für Wireless-Zugang, Unified Communications und IP-Video. Außerdem ist sie zukunftssicher, da sie Software-defined Network (SDN) und OpenFlow 1.3 in Ihrem Netzwerk unterstützt.
Best-in-Class Stacking
- Der M4300 ist flexibel für gemischtes Stacking mit 10-Gigabit- und 1-Gigabit-Modellen ausgelegt, unter Verwendung der 10G-Ports beliebigen Typs (RJ45, SFP+, DAC-Kabel).
- Hochverfügbarkeit ist ein weiteres wichtiges Differenzierungsmerkmal für Stackable-Lösungen: Im Falle eines Master-Switch-Ausfalls sorgen Non Stop Forwarding und Hitless Failover dafür, dass der Standby-Switch übernimmt, während die Forwarding-Ebene den Verkehr an die betriebsbereiten Stack-Mitglieder weiterleitet – ohne Unterbrechung des Dienstes.
Höhere Flexibilität
- Zwei M4300-Switches mit halber Breite können in einem einzigen Rack-Platz (1 HE) kombiniert werden für redundante Top-of-Rack-Installation mit Auto-iSCSI-Priorisierung.
- Die 10-Gigabit-Ports sind alle unabhängig und 1G-rückwärtskompatibel zum schrittweisen Übergang zu 10G-Geschwindigkeiten.
Weniger Komplexität
- Das gesamte Feature-Set einschließlich L2-Switching (mehrstufige Zugangskontrolle) und L3-Routing (statisch, RIP, OSPF, VRRP, PIM, PBR) sind ohne Lizenz verfügbar.
- Innovative Auto-Installation mit DHCP/BootP inklusive automatisiertem Firmware- und Konfigurations-Datei-Upload.
Investitionsschutz
- Line-Rate-Spine-and-Leaf-Topologien bieten vielfältige Möglichkeiten in Serverräumen, in Branch-Collapsed-Cores oder am Netzwerkrand.
- Auch wenn ein Unternehmen noch nicht vorbereitet ist für SDN, bietet OpenFlow-Unterstützung ein zukunftsfähiges Design für maximalen Investitionsschutz.
Sichere Dienste
- Mit sukzessivem Tiering ermöglicht der Authentication Manager Authentifizierungsmethoden pro Port für eine abgestufte Authentifizierung basierend auf konfigurierten Timeouts.
- Für BYOD ist mehrstufige (Dot1x -> MAB -> Captive Portal)-Authentifizierung effektiv und einfach zu implementieren, einschließlich strenger Richtlinien.
Industriestandard-Management
- Command Line Interface (CLI) nach Industriestandard, funktionales NETGEAR Web-Interface (GUI), SNMP, sFlow und RSPAN
- „Single-Pane-of-Glass“-Management-Plattform NMS300 mit zentralen Firmware-Updates und Unterstützung für Massenkonfiguration
Branchenführende Garantie
- Für die NETGEAR M4300-Reihe gilt die NETGEAR ProSAFE Lifetime-Hardware-Garantie.
- 90-tägiger Technischer Support per Telefon und E-Mail, Lifetime Technischer Support über Online-Chat und Lifetime Next-Business-Day-Hardware-Austausch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4510 g
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
26
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
poe switch 28port
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 994,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,38*
€ 1.257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,43*
€ 1.255,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,78*
€ 1.240,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,26*
€ 1.217,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,06*
€ 1.182,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit LR SFP+ Module Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM762-10000S
ab € 673,92*
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit LR SFP+, 10pk Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
Netgear
AXM762P10-10000S
ab € 3.872,42*
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit SR SFP+ Module Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,71*
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit SR SFP+, 10pk Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
Netgear
AXM761P10-10000S
ab € 1.514,55*
Zubehör
NETGEAR 10GBASE-LR Lite SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Netgear
AXM764-10000S
ab € 280,59*
Zubehör
NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Netgear
AGM731F
ab € 65,20*
Zubehör
NETGEAR AGM734 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AGM734-10000S
ab € 106,71*
Zubehör
NETGEAR AXC763 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
Netgear
AXC763-10000S
ab € 61,26*
Zubehör
NETGEAR AXM763 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM763-10000S
ab € 224,19*
Zubehör
NETGEAR Fibre Gigabit 1000Base-LX (LC) SFP GBIC Module Netzwerk-Transceiver-Modul
Netgear
AGM732F
ab € 164,65*
Zubehör
NETGEAR PMB0313
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 235,12*
Zubehör
NETGEAR PMB0333
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 388,73*
Zubehör
NETGEAR PMB0353
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 538,66*
Zubehör
NETGEAR ProSAFE Auxiliary Switch-Komponente Stromversorgung
Netgear
APS150W-100NES
ab € 171,45*
Zubehör
NETGEAR PSB0304
Netgear
PSB0304-10000S
ab € 415,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen