| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-31268048 Herst.-Nr.: 183005 EAN/GTIN: 4040895830050 |
| |
|
| | |
| Der TERRATEC Robinho verfolgt den Anwender automatisch mit der Smartphone-Kamera und ermöglichen so eine völlig neue Art des Selfies. Das Smartphone wird dazu einfach in den cleveren Standfuß des Roboters gesetzt und via Bluetooth verbunden. Vollautomatisch wird das Smartphone dann so gedreht und ausgerichtet, dass die Kamera stets die perfekte Sicht auf das ausgewählte Motiv hat. Dazu verfügt der Roobinho über eine automatische Gesichtserkennung, die die Smartphone-Kamera auslöst, sobald diese scharf gestellt hat und sich das Motiv nicht mehr bewegt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 46 mm | | Gewicht | 132 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Ursprungsland | China | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 0.23 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |