Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N200-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9144 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N200-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9144 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9144 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31359376
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N200-003-BL
EAN/GTIN:
     0037332194442
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332194449
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.9144 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, patch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-003-BL
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite
N001-007-BL
ab € 2,98*
Zubehör
Tripp Lite
N001-010-BL
ab € 3,72*
Zubehör
Tripp Lite
N001-014-BL
ab € 2,36*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,67*
Zubehör
Tripp Lite
N001-150-GY
ab € 25,65*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-BL
ab € 1,02*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-GY
ab € 1,01*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-BL
ab € 1,13*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-BL
ab € 1,22*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-GY
ab € 1,03*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,73*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.