Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MDSTBV 2,5/10-GF Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/10-GF Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MDSTBV 2,5/10-GF Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918184520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846166
EAN/GTIN:
     4017918184520
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CUL, REACH, RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.5 mm
Tiefe
23.7 mm
Höhe
22 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,8218*
€ 6,9787*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,00*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1986*
€ 7,3086*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2594*
€ 7,3794*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9787*
€ 8,30465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8718*
€ 8,17744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8218*
€ 6,92794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 348,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,909*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.