Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1.2TB SAS 2.5" 1,2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1.2TB SAS 2.5" 1,2 TB
DELL 1.2TB SAS 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31625081
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AGVZ
EAN/GTIN:
     5397063828470
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Bietet eine Kapazität von 1.2 TB für die Speicherung großer Datenmengen
    - SAS-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten
    - Drehzahl von 10,000 1/min für hervorragende Leistung

    Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - PowerEdge R320
    - PowerEdge R430
    - PowerEdge R515
    - PowerEdge R630
    - PowerEdge R730
    - PowerEdge R730XD
    - PowerEdge R820
    - PowerEdge R920
    - PowerEdge R930
    - PowerEdge T430
    - PowerEdge T630
    - PowerVault MD3420.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
PowerEdge R320 PowerEdge R430 PowerEdge R515 PowerEdge R630 PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge R820 PowerEdge R920 PowerEdge R930 PowerEdge T430 PowerEdge T630 PowerVault MD1220 PowerVault MD3420
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.