Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster An-Abwesenheits-Türschild 6x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster An-Abwesenheits-Türschild 6x25cm
Legamaster An-Abwesenheits-Türschild 6x25cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734978
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-601200
EAN/GTIN:
     8713797047340
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
Einsteckschilder Türschild
Durch Abdecken der grünen oder roten Seite des Türschildes kann der Benutzer anzeigen, ob der Raum verfügbar ist oder nicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.