Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HDMC-150M/SW HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HDMC-150M/SW HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Monacor HDMC-150M/SW HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31819542
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HDMC-150M/SW
EAN/GTIN:
     4007754235333
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Hochwertiges HDMI™-High-Speed-Verbindungskabel (High Definition Multimedia Interface) zur hochauflösenden Übertragung von digitalen Video- und Audiodaten
- Ethernet
- Unterstützt Audiorückkanal
- HDCP-konform
- HDTV bis 1080p (Full-HD), 3-D-tauglich
- Hochwertige Kabel mit 2 Ferritkernen zur störungsfreien Übertragung auch bei größeren Kabellängen
- 2 x 19-Pol-HDMI™-A-Stecker mit abgeschirmten Metallgehäusen und vergoldeten Kontakten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Ferritperle
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.