Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-091K458 Herst.-Nr.: 400-AJPI EAN/GTIN: 5397063750412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 1200 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 10000 RPM | ![](/p.gif) | HDD Größe | 2.5 " | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 12 Gbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | <ul><li>PowerEdge R420 - PowerEdge R910 - PowerEdge T320 - PowerEdge M910 - PowerEdge R815 - PowerEdge R820 - PowerEdge R930 - PowerEdge T420 - PowerVault MD3420 - PowerVault MD3220 - PowerEdge R710 - PowerEdge R920 - PowerEdge M1000e - PowerEdge R620 - PowerEdge C6320 - Poweredge R720xd - PowerEdge R720 - PowerEdge R715 - PowerVault MD3220i - PowerEdge R515 - PowerEdge R320</li></ul> | Energie | Arbeitsspannung | 5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 1.2tb 10k sas festplatte sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |