Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GS-4210-24UP4C Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32237692
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GS-4210-24UP4C
EAN/GTIN:
     4711605281980
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Admin-Edge-Anschluss
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
600 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE, LVD
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
3070 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
900 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.67 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
4
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
LC
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB-II, RFC 1215 Generic Traps, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 Bridge MIB Extensions RFC 2737 Entity MIB (v2), RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 2863 Interface Group MIB, RFC 3635 Ethernet-like MIB
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Weitere Suchbegriffe: poe switch 28port, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,49*
€ 884,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,17*
€ 881,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,53*
€ 861,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,83*
€ 810,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.