Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1284 Wasser-Timer Grau Digitaler Bewässerungstimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1284 Wasser-Timer Grau Digitaler Bewässerungstimer
Gardena 1284 Wasser-Timer Grau Digitaler Bewässerungstimer
Gardena 1284 Wasser-Timer Grau Digitaler Bewässerungstimer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32324264
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer gardena
bewässerungscomputer
Die GARDENA Classic Bewässerungssteuerung 6030 dient zur automatischen Steuerung von größeren Bewässerungsanlagen, meist Veregnungsanlagen wie dem GARDENA Sprinklersystem. Die Classic Bewässerungssteuerung 6030 wird insbesondere dann eingesetzt, wenn die Wassermenge nicht ausreicht, um die Gesamtanlage – bestehend aus mehreren Bewässerungssystemen – gleichzeitig zu betreiben. Auch bei unterschiedlichem Wasserbedarf einzelner Pflanzbereiche regelt sie die individuellen Bewässerungsintervalle pro Strang und sorgt so für eine individuelle und optimale Bewässerung. Die Classic Bewässerungssteuerung 6030 ist für den Anschluss von bis zu sechs Bewässerungsventilen 24 V (Art.-Nr. 1278-20) ausgelegt. Zur vielseitigen Bewässerungsprogrammierung können pro Ventil bis zu drei Programme gespeichert werden. Die Bewässerungstage und -zyklen sind individuell wählbar, die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minute und 3 Stunden 59 Minuten eingestellt werden und ist zudem zentral von 0 bis 200% veränderbar. Soll die Bewässerung einmal sofort gestartet werden, lässt sich diese manuell aktivieren. Das große übersichtliche Display mit Benutzerführung macht die Programmierung einfach und intuitiv. Über den Masterkanal kann die GARDENA Pumpensteuerung (Art.-Nr. 1273-20) angeschlossen werden und somit eine Pumpe als alternative Wasserquelle angesteuert werden. Die GARDENA Classic Bewässerungssteuerung 6030 kann sowohl im Innenbereich, z.B. in der Garage, als auch an regengeschützen Orten eingesetzt werden und hat einen 230 V-Netzanschluss. Damit die Bewässerungssteuerung immer zuverlässig und sicher erfolgt, ist eine Netzausfallsicherung durch eine 9 V Alkaline Batterie möglich (Batterie nicht enthalten). Auf Wunsch kann ein GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor für den wassersparenden Betrieb angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Bewässerungstimer
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Mindestbewässerungszeit
1 min
Maximale Bewässerungszeit
239 min
Steuerung
Tasten
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
1280-20
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.