Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-5225-16T4S Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32750233
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-5225-16T4S
EAN/GTIN:
     4711605281881
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2672 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
51.8 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
36 - 60 V
Eingangsstrom
0.4 A
Stromverbrauch (max.)
15.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Durchgang
29.76 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 16 port, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,87*
€ 649,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,48*
€ 592,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.