Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Inter-Tech CobaNitrox N-120-GR Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32760348
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885356
EAN/GTIN:
     4260133129962
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Das neuartige, in die Aufhängung integrierte Dämpfungssystem absorbiert entstehende Schwingungen zwischen Lüfter und Halterung und macht eine zusätzliche Entkopplung unnötig. Durch das integrierte Dämpfungssystem werden die Einbaumaße des Lüfters nicht verändert, so dass der Einbau in jede handelsübliche 120mm Halterung möglich ist. So garantiert der laufruhige, kugelgelagert Lüfter im Zusammenspiel mit dem integrierten Dämpfungssystem minimale Laufgeräusche. Die schraublosen Halterungen sind abmontierbar und können um 180° gedreht wieder befestigt werden, sodass der Lüfter nicht nur in der Lage ist einen schiebenden, sondern auch einen ziehenden Luftstrom zu erzeugen. Auch optisch kann der N-120-GR mit einer modernen Farbgebung und coolen farbigen Lüfter-LEDs überzeugen.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
25 x 120 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Farbe
Ja
Geräuschpegel
19 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Maximaler Luftstrom
90 cfm
Luftstrom
152.91 m³/h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, gehäuselüfter, gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.