Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotronic ATM6000BT Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32782056
Hersteller:
     Lotronic
Herst.-Nr.:
     ATM6000BT
EAN/GTIN:
     5420047126337
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2000 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
50 W
Rauschverhältnis (SNR)
76 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (1 Ohm)
50 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (2 Ohm)
50 W
Eingang Empfindlichkeit
450 mV
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung enthalten
Ja
Impedanz
8 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.