Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J031004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J031004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKP1J031004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32784649
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J031004J00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
630 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5225*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9552*
€ 1,13669
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9052*
€ 1,07719
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8062*
€ 0,95938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7362*
€ 0,87608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.