Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET SGS-6341-24P4X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET SGS-6341-24P4X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
PLANET SGS-6341-24P4X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32834324
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     SGS-6341-24P4X
EAN/GTIN:
     4711605282031
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
512
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Auto-Edge-Anschluss
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Auto VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30.8 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
16 MB
Schlafmodus
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
4503 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
1484.28 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
370 W
Stromverbrauch (max.)
435 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95.23 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Gummifüße
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RS-232
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
16
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
MIB Unterstützung
yes
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,07*
€ 683,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,42*
€ 682,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,59*
€ 664,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.