Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS3617xs NAS Rack (2U) Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren E3-1230V2 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32875797
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS3617XS
EAN/GTIN:
     4711174722211
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die RS3617xs für große Unternehmen bietet einen Durchsatz auf höchstem Niveau für umfangreiche Geschäftsanwendungen. Mit der RS3617xs lässt sich der Speicher zentralisieren, die Datenverwaltung vereinfachen und Virtualisierungslösungen mit minimalem Zeiteinsatz für Einrichtung und Wartung bereitstellen.

Hochleistungs-NAS-Server

Die RackStation RS3617xs liefert Hochleistung mit einem sequentiellen Durchsatz von 3,263 MB/s und 333.941 IOPS in einer RAID 5-Konfiguration1 mit 10GbE Link Aggregation. Durch ihr 4 GB DDR3 ECC-RAM (auf 32 GB aufrüstbar) gewährleistet die RS3617xs bei der Verarbeitung von wertvollen Daten und geschäftskritischen Aufgaben Datengenauigkeit für Großunternehmen.

Bedarfsbasierte Skalierung

Wenn Ihr Datenspeicherbedarf wächst, kann die RS3617xs mit einer speziellen RX1217/RX1217RP2 Expansionseinheit verbunden werden. Dadurch lässt sich die Speicherkapazität auf bis zu 36 Laufwerke3 erweitern, ohne dass der Service unterbrochen werden muss. Das Expansionskabel mit seiner hohen Bandbreite gewährleistet eine schnelle Datenübertragung zwischen dem Hauptserver und der Expansionseinheit. Wechseln Sie zur Produktseite von RX1217/RX1217RP.

10 GbE Netzwerk-Kompatibilität

Zusätzlich zu den standardmäßigen 4 Gigabit-Ports bietet die RS3617xs duale PCIe 3.0 x8-Steckplätze, die max. 2 10GbE-Netzwerk-Schnittstellenkarten (NIC) aufnehmen können, welche die hohen Leistungsanforderungen datenintensiver Anwendungen erfüllen.

Zuverlässige Redundanzmechanismen

Die RS3617xs bietet umfassende Redundanzmechanismen für den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb. Die integrierten 4 LAN-Ports mit Ausfallsicherung bieten eine zuverlässige Redundanz im Fall eines unerwarteten Netzwerkausfalls. Das hochgradig zuverlässige Systemdesign einschließlich eines lüfterlosen CPU-Kühlers und passiver Kühltechnologien verhindert einzelne Fehlerstellen.

Die Hardware-Verschlüsselungs-Engine verbessert die Übertragungsgeschwindigkeit

Die RS3617xs ist mit einem Verschlüsselungsmodul ausgestattet, das die Aufgabe der Verschlüsselungsberechnung von der CPU übernimmt. So ist die CPU frei für andere wichtige Aufgaben. Der Advanced Encryption Standard (AES) für gemeinsam verwendete Ordner mit Hardware-Beschleunigung gewährleistet außerdem die Sicherheit, ohne die Zugriffsleistung zu beeinträchtigen und bietet beim Lesen über 2.612 MB/s.

SSD Cache-Technologie

Die RS3617xs ermöglicht die Kombination von Festplatten und schreib/lese-optimiertem SSD-Cache, wodurch der Durchsatz effizient gesteigert und die Kosten pro Gigabyte minimiert werden. Durch die volle Lese- und Schreib-Unterstützung für den SSD Cache bietet die RS3617xs eine bedeutende Reduzierung der E/A-Latenz, ohne Einbußen für Ihr Budget. Durch eine geringfügige Investition können Unternehmen von der signifikanten Leistungssteigerung der Server profitieren.

5 Jahre Herstellergarantie

Die Synology RS3617xs wird durch eine 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt. Mit vollem technischen Support und Hardware-Austausch-Service maximiert die Fünf-Jahres-Garantie die Kapitalrendite für Ihr Unternehmen. Für die gesamte Laufzeit genießen Sie die volle technische Unterstützung per E-Mail und Telefon.
Synology Austauschservice (SRS)

Der Synology Austauschservice (SRS) bietet bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Ersatzeinheiten. SRS kann den Verlauf beim Austausch defekter Produkte beschleunigen und Service-Ausfallzeiten minimieren.

Preisgekröntes Betriebssystem - DiskStation Manager

Synology DiskStation Manager (DSM) ist ein schlankes, Browser-basiertes Betriebssystem, das auf jeder DiskStation und RackStation läuft und die Verwaltung Ihres Synology NAS zu einem Kinderspiel macht. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche vereinfacht DSM den Zugriff und die gemeinsame Nutzung Ihrer Daten erheblich. Im Synology Paket-Zentrum können Sie nützliche Add-On-Pakete herunterladen und installieren, die speziell für individuelle oder geschäftliche Anforderungen entwickelt wurden, für mehr Genuss bei der privaten Unterhaltung oder einer höheren Produktivität bei der Arbeit.

Einfache Integration in Business-Umgebungen

Die Unterstützung von Windows AD, LDAP und Domain Trust des RS3617xs ermöglicht eine nahtlose Integration von Konten. Die Funktion "Benutzer-Home" kann automatisch einen "home"-Ordner für jedes Benutzerkonto erstellen, wodurch sich der Aufwand für Administratoren für die wiederholte Erstellung eines "home"-Ordners für jedes einzelne Konto minimiert. Durch die Unterstützung von Windows ACL der RS3617xs können IT-Administratoren auf der RS3617xs Zugriffsrechte fein abstimmen und Berechtigungen für Dateien und Ordner mit der vertrauten Windows-Oberfläche einrichten. Mit ihrer Kompatibilität für die wichtigen Protokolle kann die RS3617xs den Aufwand für die Serverkonfiguration minimieren und die Effizienz von IT-Administratoren steigern.

Datenschutz und -integrität der nächsten Generation

Wenn es um die Speicherung großer Datenvolumen geht, benötigen Unternehmen eine Lösung, die eine zuverlässige Datensicherung garantiert und die Dateikorruption ausschließt. Dank der Unterstützung für das Dateisystem Btrfs der neuesten Generation stellt RS3617xs sicher, dass alle Informationen mit hoher Datenintegrität gespeichert werden und flexible sowie effiziente Tools für den Datenschutz verfügbar sind. Siehe unser White Paper für weitere technische Details über Btrfs und Datenschutz.

Schnelle und effiziente Schnappschüsse

Durch Schnappschüsse wird der Verlauf eines gemeinsamen Ordners weiterhin aufbewahrt, wodurch bis zu 1024 Backup-Kopien für die Wiederherstellung von Momentaufnahmen gespeichert werden können. Es können automatisch alle 5 Minuten Schnappschüsse aufgezeichnet werden, ohne dass die Systemleistung dadurch beeinträchtigt wird.

Metadaten-Spiegelung und -Survivability

Das Dateisystem Btrfs speichert von allen kritischen Metadaten zwei Kopien auf einem Volumen, wodurch die Verfügbarkeit und die Survivabilityder wichtigen Daten Ihres Unternehmens verbessert wird.

Erkennung und Korrektur korrupter Daten

Btrfs erzeugt Prüfsummen für Daten sowie Metadaten und prüft dann die Prüfsummen bei jedem Lesevorgang, um die Integrität des Dateisystems und der Dateien sicherzustellen. Wenn das Dateisystem eine Diskrepanz erkennt, werden die Metadaten repariert, um die Konsistenz des Dateisystems zu erhalten. In der Zwischenzeit werden beschädigte Dateien gemeldet und protokolliert.

Benutzerdefinierte Quoten für gemeinsame Ordner

Mit Btrfs kann für jeden gemeinsamen Ordner ein Speicherlimit festgelegt werden, wodurch der Speicherplatz genau kontrolliert werden kann, wenn von mehreren Teams oder Abteilungen Dateien auf demselben Synology NAS-Server gespeichert werden.

Nahtlose Speicherlösung für Virtualisierungsumgebungen

Die RS3617xs bietet eine nahtlose Speicherlösung für Virtualisierungsumgebungen, z. B. VMware, Citrix und Microsoft Hyper-V. Mit VMware vSphere© und VAAI-Integration können bei der RS3617xs bestimmte Speichervorgänge ausgelagert und die Rechenleistung in VMware-Umgebungen optimiert werden. Die Unterstützung von Windows ODX beschleunigt die Datenverarbeitung, da der Datentransfer ausgelagert wird. Mit iSCSI können KMUs ihre Speicher in Speicherarrays in Datenzentren konsolidieren, während Hosts zur Verfügung gestellt werden, die als lokale Laufwerke erscheinen.

Vereinheitlichtes Speichersystem

RS3617xs gestattet Unternehmen durch die Integration der Speicherung auf Dateiebene (NAS) und Blockebene (SAN) in einer vereinheitlichten Speichersystemplattform eine kosteneffektive Verwaltung von Multi-Protokoll-Daten. Dateien können über Windows®, Mac® und Linux®-Plattformen nahtlos mit umfassender Netzwerkprotokoll-Unterstützung (CIFS/SMB, AFP und NFS) geteilt werden. Die RS3617xs bietet eine kosteneffektive iSCSI-Lösung für große Unternehmen bei der Konsolidierung der Speicherung in Speicherarrays in Datenzentren. Thin Provisioning ist für iSCSI LUNs auf Dateiebene verfügbar, dadurch können Sie die Speichernutzung durch Überzeichnen der Speicherzuweisung maximieren und Speicherplatz bei Bedarf erweitern.

Schutz durch LUN-Backup, Schnappschuss und Klonen

Die RS3617xs verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch das Verschieben und Kopieren von Daten in einer virtualisierten Umgebung mit den Funktionen LUN-Schnappschuss, LUN-Klonen und Replikation. Synology LUN-Klonen und LUN-Schnappschuss belegen nur 1/1000 der ursprünglichen Größe, wodurch die Speichernutzung stark optimiert wird. Mit LUN-Schnappschuss von Synology können Sie außerdem mit Point-in-Time-Technologie bis zu 256 Momentaufnahmen pro LUN erstellen, ohne dabei die Systemleistung zu beeinträchtigen. Mit besserer Unterstützung für Server in VMware vSphere- oder Windows-Umgebungen können IT-Manager durch Anwendungs-konsistente Schnappschüsse einen garantierten VM-Status und Datenkonsistenz erwarten.

Synology CMS (Zentrales Verwaltungssystem)

Für Unternehmen mit mehr als einem Synology NAS-Server bietet CMS für IT-Administratoren die Flexibilität und den Komfort, alles von einer einzelnen Anlaufstelle aus zu verwalten. Durch eine einfache Benutzeroberfläche erhalten Sie einen klaren Überblick über die Ressourcenauslastung und Protokolle als Hilfe bei der schnellen und direkten Identifizierung von Problemen. Durch Gruppenrichtlinien kann CMS Ihre täglichen Aufgaben stark vereinfachen. Sobald ein NAS einer Gruppe beigetreten ist, übernimmt er automatisch ihre Regeln und verhält sich wie vorgesehen, ganz ohne zusätzliche Konfiguration.

Produktivitätssteigerung im Unternehmen mit Cloud-Lösungen

Mit umfassenden Cloud-Lösungen erstellen Sie mit der RS3617xs ganz einfach Ihre eigene private Cloud. Cloud Station ist das perfekte Paket, um Ihre Dateien auf mehreren Geräten zu synchronisieren. Dateien können im Offline-Modus bearbeitet und später mit der Cloud Station synchronisiert werden. Sie behält bis zu 32 historische Versionen bei, damit sich eine frühere Dateiversion oder gelöschte Dateien wiederherstellen lassen. Mit der mobilen App "DS cloud" werden alle Änderungen automatisch mit Ihrem Smartphone und Tablet synchronisiert. Für Unternehmen mit mehreren Standorten stellt die 2-Wege-Synchronisation von Synology zwischen verschiedenen DiskStations sicher, dass Mitarbeitern an verschiedenen Standorten dieselben Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen. EDV-Administratoren können einzelne Ordner auswählen, die anhand des Dateiformats oder der Dateigröße manuell oder automatisch mit verschiedenen Geräten synchronisiert werden sollen. Mit Cloud Station synchronisierte Ordner können auf DSM verschlüsselt werden; dadurch kann niemand ohne Ihren privaten Schlüssel auf die Inhalte zugreifen.

Gewährleistung der Unternehmenskontinuität und -zuverlässigkeit

Ununterbrochene Verfügbarkeit ist ein wichtiges Ziel für alle Unternehmen. RS3617xs bietet die fortschrittliche Synology High Availability (SHA)-Technologie, die einen aktiven und einen passiven Server in einem High Availability-Cluster zusammenschließt, wobei Letzterer immer auf den aktiven gespiegelt wird. Mit der Synchronisierung von gemeinsamen Ordnern werden Daten in Echtzeit auf einen anderen Synology NAS an einem anderen Standort repliziert und bei einem Ausfall werden die Wiederherstellungszeitvorgaben (Recovery Time Objective - RTO) Ihres Unternehmens eingehalten. Mit mehreren LAN-Ports sorgt RS3617xs auch für Redundanz für den Fall unerwarteter Netzwerkfehler.

Sichern Sie Ihre Daten

Die RS3617xs bietet erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor potenziellen Sicherheitslücken. Der Security Advisor analysiert die Systemeinstellungen, die Passwortstärke, die Netzwerkeinstellungen und entfernt eventuell vorhandene Schadsoftware. AppArmor blockiert den Zugriff für Schadsoftware auf nicht autorisierte Systemressourcen. Um die Installation von Paketen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen zu vermeiden, können Sie die Vertrauensebene im Paket-Zentrum anpassen. Schützen Sie Ihren NAS vor unbekannten oder manipulierten Dateien. Darüber hinaus bietet die RS3617xs andere Sicherheits-Add-ons, wie AES-Verschlüsselung, 2-Stufen Verifizierung, IP-Blockierungs- und Freigabe-Liste, Antivirus-Pakete, Firewall und Schutz vor DoS-Angriffen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer
16000 Benutzer
Geräuschpegel
40.5 dB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Systemprotokoll
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3-v2-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E3-1230V2
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
8 MB
Bus Typ
DMI
CPU Konfiguration (max)
1
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
33
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR0P4
Prozessor Codename
Ivy Bridge
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2)
Stepping
E1
Systembus-Rate
5 GT/s
Tcase
65.8 °C
Thermal Design Power (TDP)
69 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
FCC A, CE A, BSMI A
ARK Prozessorerkennung
65732
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
116.7 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
13300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
96 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.187,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,06*
€ 2.691,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,58*
€ 2.684,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,31*
€ 2.643,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,07*
€ 2.616,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.187,71*
€ 2.603,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D4EC-2666-16G
ab € 323,52*
Zubehör
Synology
D4EC-2666-8G
ab € 159,02*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 118,36*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 541,47*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 171,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.