Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-1000-8P2S-LM Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-1000-8P2S-LM Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Cisco IE-1000-8P2S-LM Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32976446
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-1000-8P2S-LM
EAN/GTIN:
     882658930300
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH
Statische Anschlusssicherheit
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
25.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, NOM - NOM-019-SCF1, UL/CSA/IEC/EN 61010-2-201, CE
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 47 CFR 15 A, EN 55022/CISPR 22 A, EN 55016-1-1, -1-4, -2-3 AVCCI A, RoHS, AS/NZS CISPR 22 A, AS/NZS CISPR 24, CISPR11 Class A, CISPR22 A, ICES 003 A, KCC, CE, RCM, EAC, Anatel, NAL, IEC/EN/EN61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-9, IEC/EN 61000-4-29
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
160 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
374052 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Transmissionsentfernung (max)
80 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
840 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
48 - 54 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.6 W
Stromverbrauch (max.)
205.2 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,08*
€ 1.782,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,42*
€ 1.779,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,24*
€ 1.730,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,09*
€ 1.689,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,10*
€ 1.633,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.