Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 752125 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 752125 Lochsäge Bohrer
Hitachi 752125 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32996666
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     752125
EAN/GTIN:
     8717154656527
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Aluminium, Eisenguss, Kupfer, Gipskarton, Kunststoff, Edelstahl, Holz
Anzahl
1
Produktfarbe
Grün
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Hitzebeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.