Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplatten Einbaurahmen
>
3,5 Zoll Einbaurahmen
>
Artikel
Icy Dock MB344SP Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33001595
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
MB344SP
EAN/GTIN:
4711132869804
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
IDE/ATA
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
155.5 mm
Höhe
40.2 mm
Gewicht
98 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Hard Drive Backplanes
Weitere Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
,
HDD-Wechselrahmen
,
Wechselrahmen (IT)
,
icy box festplattenwechselrahmen
,
festplatten einbaurahmen
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen