Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 15m, SMA/BNC Koaxialkabel RG-58 A/U 2 x SMA 2 x BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 15m, SMA/BNC Koaxialkabel RG-58 A/U 2 x SMA 2 x BNC Schwarz
DeLOCK 15m, SMA/BNC Koaxialkabel RG-58 A/U 2 x SMA 2 x BNC Schwarz
DeLOCK 15m, SMA/BNC Koaxialkabel RG-58 A/U 2 x SMA 2 x BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045821
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12473
EAN/GTIN:
     4043619124732
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
AV Antennenkabel
Dieses Twinkabel eignet sich besonders für Antennen mit zwei Anschlüssen, somit werden keine zwei einzelne Kabel benötigt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
2 x SMA
Anschluss 2
2 x BNC
Kabeltyp
RG-58 A/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
4.95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.