Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
DeLOCK 89475 Netzwerkkarte Faser 10000 Mbit/s Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045856
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89475
EAN/GTIN:
     4043619894758
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet einen Anschluss für ein SFP+ Modul mit einer Übertragungsrate von 10 Gbps. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 10 Gigabit SFP+ Modul verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit dem Netzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Tehuti TN4010
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.