Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handhobel
>
Putzhobel
>
Artikel
Stanley Handyman Putzhobel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33047918
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-12-204
EAN/GTIN:
5000366122045
Suchbegriffe:
Putzhobel
stanley putzhobel
putzhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Typ
Glättender Hobel
Produktfarbe
Silber
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Handhobel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-12-378 Teppichmesserklinge
Stanley
0-12-378
ab € 9,20*
Zubehör
Stanley 1-12-060 Handhobel 3,4 cm Blockhobel
Stanley
1-12-060
ab € 40,56*
Zubehör
Stanley 12-105 5 cm Blockhobel
Stanley
0-12-105
ab € 15,50*
Zubehör
Stanley RB 10 5 cm Buchse Hobel
Stanley
1-12-100
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen