Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Aquaforce 8000 95 W 8000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Aquaforce 8000 95 W 8000 l/h
Hozelock Aquaforce 8000 95 W 8000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048391
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1584
EAN/GTIN:
     5010646052146
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Wasserversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Produkttyp
Wasserpumpe
Pumpenlauftyp
Konisches Laufrad
Leistungen
Max. Förderhöhe
4 m
Maximale Fördermenge
8000 l/h
Lieferkopf
4 m
Grain Größe
40 mm
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4603 g
Energie
Leistung
95 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 66,42*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 290,58*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 315,73*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 132,10*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 171,65*
Zubehör
Hozelock
1583
ab € 209,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.