Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Aquaforce 6000 65 W Pumpe für das Brunneninnere 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Aquaforce 6000 65 W Pumpe für das Brunneninnere 6000 l/h
Hozelock Aquaforce 6000 65 W Pumpe für das Brunneninnere 6000 l/h
Hozelock Aquaforce 6000 65 W Pumpe für das Brunneninnere 6000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048392
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1583
EAN/GTIN:
     5010646052139
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe für das Brunneninnere
Vorgesehene Verwendung
Wasserversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Produkttyp
Wasserpumpe
Pumpenlauftyp
Konisches Laufrad
Leistungen
Max. Förderhöhe
3.5 m
Maximale Fördermenge
6000 l/h
Lieferkopf
3.5 m
Grain Größe
40 mm
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4460 g
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 66,42*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 290,58*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 315,73*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 132,10*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 171,65*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 253,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.