Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Schraubendreher Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Schraubendreher Schlitz
Stanley FatMax Schraubendreher Schlitz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33051701
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-65-138
EAN/GTIN:
     3253560651381
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenbreite
8 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-65-137
ab € 5,96*
Zubehör
Stanley
0-65-139
ab € 7,63*
Zubehör
Stanley
0-65-141
ab € 5,51*
Zubehör
Stanley
0-65-481
ab € 3,57*
Zubehör
Stanley
0-65-482
ab € 3,91*
Zubehör
Stanley
0-65-479
ab € 3,33*
Zubehör
Stanley
0-65-098
ab € 4,86*
Zubehör
Stanley
0-65-016
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.