Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2900-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 2900-03
Durable 2900-03
Durable 2900-03
Durable 2900-03
Durable 2900-03
Artikel-Nr.:
     CIDE8-330847
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschienen a4
Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops.
Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
30 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1442*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22567*
€ 0,26855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20567*
€ 0,24475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18777*
€ 0,22345
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
291906
ab € 15,44*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,34*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,98*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,1728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.