Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis x230-18GT Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis x230-18GT Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis x230-18GT Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33093505
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230-18GT
EAN/GTIN:
     767035208367
Suchbegriffe:
Business-Switch
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, MD5, PEAP, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS, TTLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, IEEE 802.1x
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Zertifizierung
UL, cUL, UL-EU, RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
29 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X, 1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Wärmeableitung
61 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.4 A
Stromverbrauch (max.)
18 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Transferrate
26.8 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
4000 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
512 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1, v2c, v3
Router Protokoll
RIP, RIP-2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,70*
€ 687,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,40*
€ 637,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.