Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Fiap FireBowl Gartenfackel Edelstahl Gel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33099878
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenfackel
Gartenfackeln
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fackelmaterial
Edelstahl
Benzintyp
Gel
Benzintank Kapazität
0.4 l
Brennzeit
2 h
Gewicht und Abmessungen
Brennerdurchmesser
320 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
5050 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 60,32* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.