Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 KO5 T WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 KO5 T WW
JUNG LS 990 KO5 T WW
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33162583
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990KO5TWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.