Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AmpliFi HD WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33172488
Hersteller:
     AmpliFi
Herst.-Nr.:
     AFI-HD
EAN/GTIN:
     810354025563
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
5250 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Merkmale
Zertifizierung
FCC / CE / IC
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router ubiquiti, dsl router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-R
ab € 274,92*
Zubehör
AmpliFi
AFI-P-HD
ab € 134,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.