Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
AmpliFi HD Mesh Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33495389
Hersteller:
     AmpliFi
Herst.-Nr.:
     AFI-R
EAN/GTIN:
     810354026096
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1750 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Merkmale
Zertifizierung
FCC / CE / IC
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
1
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-P-HD
ab € 92,36*
Zubehör
AmpliFi
AFI-HD
ab € 281,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.