Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2900-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 2900-01
Durable 2900-01
Durable 2900-01
Durable 2900-01
Durable 2900-01
Artikel-Nr.:
     467-KATA034982
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290001
EAN/GTIN:
     4005546290010
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene durable a4 schwarz
Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops.
Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
30 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
300
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1478*
€ 0,215*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,15177*
€ 0,22567*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,21*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,00*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,98*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.