Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
LogiLink Game Cinema Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33340977
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0268
EAN/GTIN:
     4052792040685
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Für alle, die nicht nur Spielen, sondern auch Ihre Spielzüge sogar aufnehmen wollen, ist das GameCinema genau das Richtige! Spielen Sie auf einer Spielkonsole und nehmen den Spielverlauf gleichzeitig in HD-Qualität auf! Teilen Sie mit anderen Ihre Tipps und Tricks oder veröffentlichen Sie Videos für Rezensionen und Wettbewerbe. Zusätzlich können Sie mit dem GameCinema Ihre alten VHS, Video8, SVHS, Hi8 etc. Filme digitalisieren.
Weitere Informationen:
Audio
Bitrate
18000 Kbit/s
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 2.0
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Schnittstelle
Micro-USB
gefangen von
Spielekonsole, PC
Dateiformate
Export video format unterstützt
MP4
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Audioformate
AAC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Komponente, Komposite
Software-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Video
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
155 g
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, video grabber, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.