Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELPLP89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ELPLP89
Epson ELPLP89
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33368263
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L89
EAN/GTIN:
     0010343923751
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
0.46 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EH-TW7300, EH-TW9300, EH-TW9300W
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H928040
ab € 2.037,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.