Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson Home Cinema EH-TW9400
Menge:
Blatt
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-65527457
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H928040
EAN/GTIN:
8715946666303
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Genießen Sie eine ultimative Bildqualität
Optimieren Sie Ihr Heimkinoerlebnis – mit diesem leistungsstarken 4K-PRO-UHD-Projektor1. Unsere 3LCD-Technologie liefert eine gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 2.600 Lumen und natürliche, lebendige und satte Farben ganz ohne Regenbogeneffekt. Die HDR-Unterstützung macht zusätzliche Details sichtbar und sorgt für mehr Tiefe. Die lebensechten Farben werden durch den extrem großen Farbraum weiter optimiert. Darüber hinaus bietet der Projektor mit einem hohen Kontrastverhältnis von 1.200.000:1 tiefe Schwarztöne und stellt dunkle Bereiche unglaublich detailliert dar. Auch Szenen mit schnellen Bewegungen werden perfekt dargestellt. Frame-Interpolation (Zwischenbildberechnung) und Detailoptimierung gewährleisten, dass die Inhalte scharf und sauber aussehen.
Einfache und zuverlässige Einrichtung
Sehen Sie sich sieben Jahre lang jeden Tag einen Film auf einer großen Leinwand an.2 Dank der extrem langen Lebensdauer der Lampe ist nur selten ein Austausch erforderlich. Die Installation des Projektors gestaltet sich dank der motorisierten Optik, des elektronischen 2,1-fachen optischen Zooms, des elektronischen Fokus und der elektronischen Lens-Shift-Funktion für ±96,3 % vertikal und ±47,1 % horizontal einfach und präzise.
Erweiterte Kontrolle
Sehen Sie sich Ihre Filme im passenden Bildformat an, indem Sie Ihre zehn wichtigsten Bildformate speichern. Der Projektor ist außerdem kompatibel mit der CalMAN-Software und bietet professionelle ISF-Kalibrierungstools.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
22.5 - 46.7 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 3
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
2.1:1
Projektionsverhältnis
1.35 - 2.84:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-47.1 - 47.1 %
Vertical Linsenschwankung Range
-96.3 - 96.3 %
Objektivpositionsspeicher
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
2600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
1200000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
50 - 300 "
Projektionsabstand
3 - 6.3 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.74 "
Weißlichtausgang
2600 ANSI Lumen
Farblichtausgang
2600 ANSI Lumen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Breite
520 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
193 mm
Verpackungsbreite
512 mm
Verpackungstiefe
654 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
14420 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
3500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
5000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
250 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Inklusive Kabelschelle
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
20 dB
HDCP
Ja
2D/3D-Frequenzbild
240/480 Hz
Ursprungsland
China
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
355 W
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
271 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Nebeneinander, Oben und unten
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich, Helles Kino
3D-Video-Farbmodi
3D Dynamic, 3D Cinema
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd-projektor
,
lcd-projektor
,
beamer 2600lumen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.058,10*
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2.216,67*
€ 2.637,84
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 2.202,83*
€ 2.621,37
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 2.136,01*
€ 2.541,85
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 2.096,64*
€ 2.495,00
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 2.058,10*
€ 2.449,14
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Epson
V12H526040
ab € 116,70*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Epson
V12H003B22
ab € 129,22*
Zubehör
Epson ELPLP89
Epson
V13H010L89
ab € 84,11*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson
V12H003P13
ab € 49,93*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,93*
Zubehör
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Epson
V12H731P01
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen