| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33421642 Herst.-Nr.: NP.ADT0A.065 EAN/GTIN: 4713392872532 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Eingangsspannung | 230 V | | Ausgangsleistung | 45 W | | Ausgangsspannung | 5, 9, 15, 20 V | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Ausgangsstrom | 3 A | | Stromstecker-Typ | Typ C | | Kompatibilität | ChromeBook 11; Swift 7; Spin 7; Chromebook 14 for Work; Chromebook Spin 11; Chromebook R 13; Chromebook R 13 für Work | Design | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Automatische Einstellung der Ausgangsspannung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzteil notebook acer, netzadapter |
| | |
| |