Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks AF-11FX-L Bridge & Repeater 1200 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks AF-11FX-L Bridge & Repeater 1200 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks AF-11FX-L Bridge & Repeater 1200 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33455316
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-11FX-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2260 g
Abmessungen (BxTxH)
327 x 112 x 86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Power-LED
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
10.7 - 11.445 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,47*
€ 945,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,56*
€ 939,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,19*
€ 926,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,53*
€ 908,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.