Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
METZ CONNECT MMF881A315 Drahtverbinder M12 Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33481638
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
MMF881A315
EAN/GTIN:
4250184171089
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
metz connect modularbuchse
,
rundsteckverbinder sonstige
,
modularbuchsen kat6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 8-polig, X-kodiert 1,0 m
Metz Connect
142M2X10010
ab € 17,03*
Zubehör
Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 8-polig, X-kodiert 10,0 m
Metz Connect
142M2X10100
ab € 35,63*
Zubehör
Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 8-polig, X-kodiert 2,0 m
Metz Connect
142M2X10020
ab € 19,05*
Zubehör
Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 8-polig, X-kodiert 5,0 m
Metz Connect
142M2X10050
ab € 25,21*
Zubehör
KAPRi plus Kabel- und Installationstester
Metz Connect
130670-E
ab € 170,92*
Zubehör
METZ CONNECT MNF881A315-0001 Drahtverbinder M12 Metallisch
Metz Connect
MNF881A315-0001
ab € 18,32*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 1,0 m
Metz Connect
142M2X11010
ab € 29,89*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 2,0 m
Metz Connect
142M2X11020
ab € 31,83*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 1,0 m
Metz Connect
142M2X15010
ab € 23,02*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 10,0 m
Metz Connect
142M2X15100
ab € 41,79*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 2,0 m
Metz Connect
142M2X15020
ab € 25,21*
Zubehör
Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 5,0 m
Metz Connect
142M2X15050
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen