Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     4147-M0337524
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X11020
EAN/GTIN:
     4250184152699
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: M12-Stecker, gerade Kabel an M12-Steckern umspritzt Adern 4x2xAWG26/7 PiMF Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Beschaltung 1:1 Kabel PUR, grün Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Leitungslängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung:
1:1
Länge:
2.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schleppkettentauglich:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,66*
€ 35,46*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,17*
€ 36,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 36,55*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,13*
€ 37,12*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315
ab € 19,17*
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315-0001
ab € 19,38*
Zubehör
Metz Connect
MWN811A415
ab € 22,01*
Zubehör
Metz Connect
MWN911A415
ab € 21,75*
Zubehör
Metz Connect
MMT371A3B5
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.