Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R940871 Herst.-Nr.: 248920 EAN/GTIN: 4009312489202 |
| |
|
| | |
| rechtsschneidend, Typ N, Cobalt legiert 5%, präzisionsgeschliffen, Farbe bronze, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, extreme Wärmebeständigkeit für schwer zerspanbare Stoffe wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Nirosta rostfreier Stahl V2A/V4A, Grauguss und Stahlguss, Bronze, Kunststoffe. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 19 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Bohrerbit-Set | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Geeignet für Materialien | Eisen, Kunststoff, Profil, Edelstahl, Edelstahlblech (dünn) | | Punktwinkel | 135 ° | | Bohrermaterial | Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co) | | Schaftform | Zylinderförmige Welle | | Präzisions-Bodenschnittkanten | Ja | | Durchmesser Metallbohrer | 1 - 10 mm | | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,23* | € 26,25* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,23* | € 54,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|