Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 603030 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 603030 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 7 cm
kwb 603030 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 7 cm
kwb 603030 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 7 cm
kwb 603030 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33528438
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     603030
EAN/GTIN:
     4009316030301
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 75mm stahl
rundbürste
Scheibenbürste, HSS Stahldraht, gezopft, für extremen Einsatz zum Entrosten, Entgraten, Entlacken, Entschlaken, Entzundern und Reinigen von Schweißnähten, für Metall und Stein, ideal für Arbeiten an schmalen Kanten, Rahmen, Torpfosten, Gittern und Rohren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Speichenrad
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
70 mm
Drahtstärke
0.5 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.