Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 102755 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 102755 Steckschlüsselaufsatz
kwb 102755 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33532283
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     102755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL MIT 1/4" UND E 6.3 SCHAFT

Stecknüsse mit Innen-6-Kant aus Chrom Vanadium-Stahl S2, Industrial Steel, passend für alle Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Bithalter, Spannfutter, Bohrfutter, Handschlagschrauber usw. Einfaches Verschrauben von allen Sechskant-Kopf Schrauben, Bohrschrauben, Sandwichplattenschrauben mit Außensechskant-Kopf. Ideal für alle Heimwerkerarbeiten und für den professionellen Einsatz. Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, E 6.3, schnelles und einfaches halten der Schrauben durch den Dauermagnet, Länge 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.