Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N845-01M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode OM4 Glasfaserkabel mit Plenum-Bewertung (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schieb- und Ziehlaschen, Magenta, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33650169
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N845-01M-12-MG
EAN/GTIN:
0037332200266
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das 1-m-Patchkabel N845-01M-12-MG MTP/MPO unterstützt 40/100-Gb-Ethernet-Geschwindigkeiten und ist für Verbindungen mit hoher Dichte zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen und Rechenzentren ausgelegt. Mit zwei MTP/MPO-Buchsen wird dieses für OM4 ausgelegte Multimode-Glasfaserkabel für das Patchen von hochdichten Glasfaserkabeln zwischen Rechenzentren-Hauptverteiler (HVt, en: Main Distribution Frame, MDF) und Etagenverteiler (EV, en: Intermediate Distribution Frame, IDF) empfohlen. Es ist zur sofortigen Identifizierung als OM4-Kabel magentafarben gefärbt. Base-8-Faser, die sowohl mit QSFP+ 40GBASE-SR4- als auch mit QSFP28 100GBASE-SR4-Anschlüssen kompatibel ist.
Die 12-Faser-MTP/MPO-Steckverbinder haben etwa die gleiche Größe wie SC-Steckverbinder, sind aber 12-mal dichter, wodurch Platz auf der Leiterplatte und im Rack für andere Kabel frei wird. Das Kabel wird auf eine geringe Einfügungsdämpfung und Rückreflexion an jedem Steckverbinder sowie auf einen Dämpfungsverlust getestet, der die aktuellen Normen erfüllt oder übertrifft. Schieb- und Ziehlaschen-Steckverbinder sind in Rechenzentrumsanwendungen mit hoher Dichte leicht zugänglich und sorgen dafür, dass das Kabel mit einer Hand leicht zu installieren und zu entfernen ist. Die Ummantelung in Plenumqualität eignet sich perfekt für die Verbindung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkomponenten in Decken, Wänden und Kabelkanälen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
144.8 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200263
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
CMP
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Magenta
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel mtp/mpo
,
glasfaser patchkabel
,
glasfaser-patchkabel om4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,31*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-4S-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2,01 m 12x MTP/MPO 4x SN OFNR Schwarz, Blau, Grün, Weiß, Gelb
Tripp Lite
N390-02M-4S-AP
ab € 165,46*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 175,03*
Zubehör
Tripp Lite N390-03M-4S-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2,99 m 12x MTP/MPO 4x SN OFNR Schwarz, Blau, Grün, Weiß, Gelb
Tripp Lite
N390-03M-4S-AP
ab € 169,09*
Zubehör
Tripp Lite N390B-02M-12-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP OFNR Schwarz, Gelb
Tripp Lite
N390B-02M-12-AP
ab € 104,46*
Zubehör
Tripp Lite N390B-03M-12-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO/MTP OFNR Schwarz, Gelb
Tripp Lite
N390B-03M-12-AP
ab € 106,59*
Zubehör
Tripp Lite N390B-05M-12-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP OFNR Schwarz, Gelb
Tripp Lite
N390B-05M-12-AP
ab € 111,28*
Zubehör
Tripp Lite N390X-01M-8L-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m MPO/MTP 4x LC OFNR Schwarz, Blau, Grün, Gelb
Tripp Lite
N390X-01M-8L-AP
ab € 101,16*
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 396,46*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 440,29*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 217,97*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 390,73*
Zubehör
Tripp Lite N48M-24M8L4-10 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.737,22*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
ab € 1.196,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen