Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N845-02M-8L-MG 40 g MTP/MPO auf 4xLC Fan-Out-Glasfaserkabel Plenum-eingestuft, 40GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4569792
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N845-02M-8L-MG
EAN/GTIN:
0037332200051
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das 2 m lange N845-02M-8L-MG MTP/MPO-zu-8xLC Fan-Out-Patchkabel unterstützt 40 Gb Ethernet-Geschwindigkeiten und ist für Verbindungen mit hoher Dichte zwischen 40GBASE-SR4-Netzwerkgeräten ausgelegt. Mit einer MTP/MPO-Buchse und 8 LC-Steckern unterstützt dieses OM4-eingestufte Multimode-Glasfaser-Fan-Out-Kabel verschiedene Multi- und Single-Faser-Verbindungen. Vollständige Übertragung von 40GBASE-SR mit vier Fasern, die bei 10 Gbit/s in jede Richtung übertragen. Base-8-Faser, die sowohl mit QSFP+ 40GBASE-SR4- als auch mit QSFP28 100GBASE-SR4-Anschlüssen kompatibel ist.
Schieb- und Ziehlaschen-Steckverbinder sind in Rechenzentrumsanwendungen mit hoher Dichte leicht zugänglich und sorgen dafür, dass das Kabel mit einer Hand leicht zu installieren und zu entfernen ist. Das magentafarbene N845-02M-8L-MG verfügt über eine hochwertige Keramik-Endhülse für 10 GbE und schnellere Applikationen. Das schlanke, platzsparende Uniboot-Design vereinfacht die Kabelführung. Die Ummantelung in Plenumqualität eignet sich perfekt für die Verbindung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkomponenten in Decken, Wänden und Kabelkanälen. Das robuste Kunststoffgehäuse ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200058
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
CMP
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Magenta, Türkis
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Stecker-Material
Keramik
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel om4 2m
,
glasfaser patchkabel
,
glasfaser-patchkabel om4
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,34*
€ 219,15*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 260,83*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,73*
€ 409,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,70*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-4S-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2,01 m 12x MTP/MPO 4x SN OFNR Schwarz, Blau, Grün, Weiß, Gelb
Tripp Lite
N390-02M-4S-AP
ab € 166,68*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 173,50*
Zubehör
Tripp Lite N390-03M-4S-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2,99 m 12x MTP/MPO 4x SN OFNR Schwarz, Blau, Grün, Weiß, Gelb
Tripp Lite
N390-03M-4S-AP
ab € 169,44*
Zubehör
Tripp Lite N390B-02M-12-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP OFNR Schwarz, Gelb
Tripp Lite
N390B-02M-12-AP
ab € 103,57*
Zubehör
Tripp Lite N390X-02M-8L-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP 4x LC OFNR Grün, Schwarz, Blau, Gelb
Tripp Lite
N390X-02M-8L-AP
ab € 102,30*
Zubehör
Tripp Lite N425-02M InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC SC Grau, Orange, Gelb
Tripp Lite
N425-02M
ab € 36,84*
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,31*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 407,91*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 455,38*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 221,39*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 386,95*
Zubehör
Tripp Lite N48M-24M8L4-10 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.687,94*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
ab € 1.513,36*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M8L4-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M8L4-20
ab € 938,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen