Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N845-03M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N845-03M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 3 m
Tripp Lite N845-03M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 3 m
Tripp Lite N845-03M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 3 m
Tripp Lite N845-03M-12-MG 100G MTP/MPO Multimode-Glasfaserkabel OM4 (Buchse/Buchse) Plenum-eingestuft, 12 Fasern, 40/100GBASE-SR4, Schiebe- und Ziehlaschen, Magenta, 3 m
Artikel-Nr.:
     173-4569791
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N845-03M-12-MG
EAN/GTIN:
     0037332200280
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das 3 m lange N845-03M-12-MG MTP/MPO Multimode-Patchkabel unterstützt 40/100 Gb Ethernet-Geschwindigkeiten und ist für Verbindungen mit hoher Dichte zwischen Netzwerkgeräten in Telekommunikationsräumen und Rechenzentren ausgelegt. Mit zwei MTP/MPO-Buchsen wird dieses für OM4 ausgelegte Multimode-Glasfaserkabel für das Patchen von hochdichten Glasfaserkabeln zwischen Rechenzentren-Hauptverteiler (HVt, en: Main Distribution Frame, MDF) und Etagenverteiler (EV, en: Intermediate Distribution Frame, IDF) empfohlen. Es ist zur sofortigen Identifizierung als OM4-Kabel magentafarben gefärbt. Base-8-Faser, die sowohl mit QSFP+ 40GBASE-SR4- als auch mit QSFP28 100GBASE-SR4-Anschlüssen kompatibel ist.

Die 12-Faser-MTP/MPO-Steckverbinder haben etwa die gleiche Größe wie SC-Steckverbinder, sind aber 12-mal dichter, wodurch Platz auf der Leiterplatte und im Rack für andere Kabel frei wird. Das Kabel wird auf eine geringe Einfügungsdämpfung und Rückreflexion an jedem Steckverbinder sowie auf einen Dämpfungsverlust getestet, der die aktuellen Normen erfüllt oder übertrifft. Schieb- und Ziehlaschen-Steckverbinder sind in Rechenzentrumsanwendungen mit hoher Dichte leicht zugänglich und sorgen dafür, dass das Kabel mit einer Hand leicht zu installieren und zu entfernen ist. Die Ummantelung in Plenumqualität eignet sich perfekt für die Verbindung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkomponenten in Decken, Wänden und Kabelkanälen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200287
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
CMP
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Magenta
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 181,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,28*
€ 204,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 326,34*
€ 345,15*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,70*
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-4S-AP
ab € 166,68*
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 173,50*
Zubehör
Tripp Lite
N390-03M-4S-AP
ab € 169,44*
Zubehör
Tripp Lite
N390-03M-8S-AP
ab € 355,33*
Zubehör
Tripp Lite
N390B-02M-12-AP
ab € 103,57*
Zubehör
Tripp Lite
N390B-03M-12-AP
ab € 105,47*
Zubehör
Tripp Lite
N390B-05M-12-AP
ab € 111,62*
Zubehör
Tripp Lite
N390X-03M-8L-AP
ab € 101,65*
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,31*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 407,91*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 455,38*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 221,39*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 386,95*
Zubehör
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.687,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.