Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-232529 Herst.-Nr.: 35652 EAN/GTIN: 4002888356527 |
| |
|
| | |
| Beschreibung - Premiumkabel mit vergoldeten Steckern. - 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenbuchse - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format - Geeignet für alle Geräte mit 3,5mm Klinkenstecker / -buchse - PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal - Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm² - Farbe: Schwarz - Länge: 2m Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,97* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,09* | € 1,75* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,10* | € 1,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|