Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35653 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35653 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35653 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35653 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33700074
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35653
EAN/GTIN:
     4002888356534
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Beschreibung
- Premiumkabel mit vergoldeten Steckern.
- 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenbuchse
- Überträgt Audiosignale im Stereo-Format
- Geeignet für alle Geräte mit 3,5mm Klinkenstecker / -buchse
- PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal
- Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm²
- Farbe: Schwarz
- Länge: 3m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.