Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS980M/52PS-50 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS980M/52PS-50 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-FS980M/52PS-50 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33702556
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005053-50
EAN/GTIN:
     767035209074
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
375 W
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
UL 60950-1 Ed2, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1 Ed2, IEC60950-1 Ed.2, EN60950-1 Ed2.
Zertifizierung
FCC part15 B, EN55022 Class A, CISPR22:2006, VCCI Class A, C-Tick, EN 55024 CE, cULus, TUV
Leistungen
Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
36 dB
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X, 1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
5400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
210 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Eingangsstrom
8 A
Stromverbrauch (max.)
540 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Durchgang
13.09 Mpps
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
16
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, HTTP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,83*
€ 1.643,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,16*
€ 1.638,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,75*
€ 1.620,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,24*
€ 1.613,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,21*
€ 1.609,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.