Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE25PFR-MR0 Kabelmuffe 6,4 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit SE25PFR-MR0 Kabelmuffe 6,4 mm
Panduit SE25PFR-MR0 Kabelmuffe 6,4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34350526
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE25PFR-MR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Merkmale
Zertifizierung
CSA, UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 387,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 575,10*
€ 684,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 567,43*
€ 675,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 527,72*
€ 627,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 473,54*
€ 563,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 382,12*
€ 454,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 342,58*
€ 407,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 316,23*
€ 376,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 295,16*
€ 351,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 270,79*
€ 322,24
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.